Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan Müllbeutel H1325 35l ws 20St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/369/a014369i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445016101
Hersteller:
     Terdex
Herst.-Nr.:
     H1325
EAN/GTIN:
     4260123533250
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Diese Müllbeutel sind sehr belastbar und flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 62 cm (B x H)
Dicke der Folie:
25
Volumen:
35
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polyethylen, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 35 liter weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 35l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,60*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,62*
8 Tage
63
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,80*
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,25*
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
216427
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.