| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481128500 Herst.-Nr.: 1.042-502.0 EAN/GTIN: 4054278634333 |
| | |
|
| | |
| Schwer zu erreichende Bereiche, wie unter Parkbänken, rund um Straßenschilder, Straßenleitpfosten oder auch an Bordsteinkanten, sind das Spezialgebiet unseres Akku-Rasentrimmers LT 380/36 Bp. Aber auch an Steigungen und auf größeren Flächen überzeugt das leichte Kraftpaket als Alternative zu benzinbetriebenen Motorsensen und kann, im Unterschied zu diesen, problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Der LT 380/36 Bp verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, arbeitet dabei abgasfrei und vibrationsarm und punktet darüber hinaus mit seinem ergonomisch verstellbaren Handgriff und optimaler Gewichtsverteilung. Ermüdungsfreie, lange Arbeitseinsätze sind damit mühelos möglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LT 380/36 Bp | Maße: | 36 x 178 x 25 cm (B x H x T) | Schnittbreite: | 3,8 | max. Anzahl der Umdrehungen: | Stufe 1: 4.600 U/Min., Stufe 2: 5.600 | Teleskoprohr vorhanden: | Nein | Schultergurt vorhanden: | Ja | Stromversorgung: | Akku | Art der Batterien/Akkus: | Akku Li-Ion | Akkuspannung: | 36 | Akkupack vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. zusätzlichem Handgriff, Innensechskantschlüssel, Fadenspule | Zubehör erforderlich: | Ja | Zubehör: | Akku Battery Power+ 36/60 2.042-022.0, 36/75 2.445-043.0 | Gewicht: | 3,5 | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rasentrimmer LT 380/36 Bp |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,50* | € 310,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,98* | € 311,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,91* | € 311,96* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,58* | € 319,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,10* | € 373,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|