| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494005300 Herst.-Nr.: IFS1000ML EAN/GTIN: 5010424014663 |
| | |
|
| | |
| Handdesinfizierer auf Alkoholbasis in Schaumform, mit schneller und zuverlässiger keimtötender Wirkung zum Schutz von der Verschleppung von Keimen und einer Infektionsausbreitung. Geeignet für allgemeine und hygienisch sensible Arbeitsbereiche (z.B. Lebensmittel und Medizin). Zur Anwendung auf saubere, trockene Haut vor jeder Arbeitsschicht und während des Tages bei Bedarf, besonders nach potenziellem Kontakt mit Keimen oder vor dem Umgang mit Nahrungsmitteln und vor dem Essen. Ergänzt das normale Händewaschen. Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf den Händen. Mit Feuchtigkeitsspender Panthenol und Glyzerin. HACCP-bewertet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche. VAH-gelistet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | InstantFOAM Complete | Konsistenz des Materials: | Schaum | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | biologisch abbaubar: | Nein | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid | pH-Wert: | 5-7,5 | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handdesinfektion InstantFOAM Complete | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | Biozid-Produkt: | Ja | alkoholfrei: | Nein | antibakteriell: | Ja | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, deb handdesinfektion 1l, dekontaminations tücher, hand-desinfektion 1 l, Handdesinfektionen, Handreinigungsmittel, Hautdesinfektionen, Hautreiniger, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 20,40* | € 26,12* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,38* | € 26,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 27,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,97* | € 28,16* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,63* | € 32,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01938* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|