| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4707020178 Herst.-Nr.: IFS1000ML EAN/GTIN: 5010424014663 |
| | |
|
| | |
| weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet · HACCP-bewertet · Anwendung: in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschmacksneutral · Reinigungsbereich: hygieneempfindliche Bereiche Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | passend für: | 4707 020 192 | Norm: | EN1500, EN1650, EN14476, EN14348 | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | VERORDNUNGWERT: | 15.3 000015 | VERORDNUNGNAME: | REACH - Flammpunkt °C | Gefahrgut - Klasse: | 3 | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | F1 | Biozid: | ja | REACH - Flammpunkt °C: | 15.3 000015 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1993 | Leichtentzündlich: | ja | REACH - UFI-Nummer: | 7QS3-302P-G00V-RRUR | ChemBiozid BAuA: | N-85653 | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 3 | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D/E | Gefahrgut - Verpackungsgruppe: | II | REACH - Signalwörter: | Gefahr | Gefahrgut - Bezeichnung: | Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G. | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 3 | REACH - Gefahrenpiktogramm: | GHS02 | GHS07 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände-desinfektionsmittel 1000ml, desinfektionstuch, desinfektionsmittel hände |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,36* | € 25,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,00* | € 26,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,69* | € 26,46* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,08* | € 26,60* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 22,03* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02203* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|