Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regina Creme-Seife flüssig 334 Honig-Milch 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494021900
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     334
EAN/GTIN:
     4068400003348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Regina Flüssigseife Honig-Milch Ausführung des Behälters: Pumpflasche Material des Behälters: Kunststoff 0,5l
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Honig-Milch
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, H-Milch, Milch, Vollmilch, Milch-Dispenser, Milch-Spender, Milchdispenser, Milchspender, Seifenduft, Seifenduftöl, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, milch 0,5l, kaltgetränke dispenser, reinex cremeseife, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,52*
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,55*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,71*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,81*
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00192* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.