Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496023400
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4002403921209
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Breite:
42
Durchmesser des Außengewindes:
31,58
Länge der Borsten:
7,5
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +80
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Borsten:
Polymex
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen in-up
Made in Germany:
Ja
Härtegrad:
weich
Weitere Suchbegriffe: Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,15*
€ 9,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,28*
4 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 10,25*
€ 14,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 15,13*
4 Tage
15
6
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.