Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz
haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz
haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521037
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4002403921209
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
HAUG 990 haug® Besen in-up 40cm Polypropylen Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche · bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht · sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
990
Werksnummer:
9199125298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polypropylen
Produktart:
Besen in-up 40 cm Polymex weich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,03*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,20*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 10,21*
€ 14,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 10,35*
€ 14,78*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.