Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199125298
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4002403921209
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche · bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht · sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Länge der Borsten:
7,5 cm
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Durchmesser des Außengewindes:
31,58 mm
Farbe:
schwarz
Material der Borsten:
Polymex
Härtegrad:
weich
Marke:
HAUG
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,01*
€ 9,00*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,30*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 10,20*
€ 14,72*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 10,34*
€ 14,92*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.