Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 990 0,27mm weich schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-496023400
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4002403921209
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche, bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht, sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
in-up
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besen in-up
Breite:
42 cm
Durchmesser des Außengewindes:
31,58 mm
Länge der Borsten:
7,5 cm
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Borsten:
Polymex
Härtegrad:
weich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Besen, Reinigungsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 8,92*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,23*
3 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 10,23*
€ 14,69*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 10,37*
€ 14,89*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.