Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Kalendereinlage
>
Artikel
Chronoplan Kalendereinlagen, DIN A5, aktuelles Kalendarium, 1 Woche = 2 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-ZWE50235
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
50235
EAN/GTIN:
4004182502358
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan A5 Kalendereinlagen, 1 Woche/2 Seiten für ein detailliertes Zeitmanagement. Passt dank Universallochung in viele gängige Terminplaner.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Abmessungen:
(H x B) 148 x 210 mm
Ausführung:
2025* / (1 Woche / 2 Seiten) Anordnung in Spalten, inkl. Jahresplan und zusätzlichen Informationen
Anreißer (Online):
Chronoplan Kalendereinlagen DIN A5, aktuelles Kalendarium, 1 Woche = 2 Seiten, 14,8 x 21,0 cm
Aufzählung (Online):
Format: A5 Einteilung: 1 Woche / 2 Seiten Ausführung: Kalendarium Ausstattung mit: Jahresplan, Ferienplan, Feiertage, Jahresübersicht Folgejahr Einzelformat: 14,8 x 21,0 cm Grammatur: 80g/qm Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht
Kurzbeschreibung (Online):
Chronoplan Kalendereinlagen, DIN A5, aktuelles Kalendarium, 1 Woche = 2 Seiten
Langbeschreibung (Online):
Chronoplan A5 Kalendereinlagen, 1 Woche/2 Seiten für ein detailliertes Zeitmanagement. Passt dank Universallochung in viele gängige Terminplaner.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Jahreskalender
,
Jahresplan
,
Jahresplaner
,
Plakatkalender
,
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Jahres-Inhalt
,
Jahresinhalt
,
Kalender-Einlage
,
Kalendereinlage
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
Tagesersatzblock
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
Wochen-Plan
,
Wochenplan
,
chronoplan buchkalender a5
,
wochenplan
,
wochenplan chronoplan
,
Zeitplanerkalendarium
,
Einlage
,
Planereinlage
,
Planer-Einlage
,
Orgainzer
,
Zeitplanung
,
Zeitmanagement
,
Tagesplaner
,
Tageskalender
,
Zeitplaner
,
Terminplanung
,
Kalendarium
,
Ringbuchkalendereinlage
,
Systemplaner
,
Systemplanereinlage
,
Managerplaner
,
Terminkalender
,
Managerkalender
,
Zeitplaner-Kalendarium
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 10,12*
€ 15,01*
Lager 1682
1 Tag
313
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 15,29*
Lager 690
1 Tag
240
€ 5,49*
ab € 10,46*
€ 15,42*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,73*
€ 16,40*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 17,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chronoplan Karo Blatt, A5, weiß
Avery
50304
ab € 3,39*
Ähnlich
Chronoplan Liniertes Blatt, A5, weiß
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Chronoplan Terminplaner, Compact, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, genarbt
Avery
50172
ab € 78,57*
Ähnlich
Kalendarium Jahres-Set Tagesplan A5 CHRONOPLAN 50205, 2025, Kalendarium 1 Tag/2 Seiten
Avery
50205
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen