Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Auffangbeutel für IQ Autofeed Aktenvernichter 600, PP, 175l, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-80260000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80260000
EAN/GTIN:
     4002432126934
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Leitz Auffangbeutel. Für Leitz IQ Autofeed Aktenvernichter 600. In praktischer Spenderbox. Extrastark. Fassungsvermögen: 175 Liter. Material: Polypropylen (PP). Format: 300 x 500 x 1 mm. Inhalt: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
175
Farbe:
grau
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz IQ Aktenvernichter 600
Beschreibung der Besonderheiten:
In praktischer Spenderbox. Extrastark. Inhalt: 20 Stück.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020175B
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.