Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Plastiksäcke für IDEAL Aktenvernichter 4107 / 4109 (P 443571-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443571-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     9000412
EAN/GTIN:
     4019364940453
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Einweg-Plastiksäcke für IDEAL Aktenvernichter 4107 / 4109 (Pack mit 50 Stück) 50 Stk/VE Für die IDEAL Aktenvernichter-Modelle 4107 und 4109 Höhe = 80 mm Breite = 360 mm Tiefe = 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
12.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,9776*
€ 2,5576*
50
€ 4,95*
ab € 1,9286*
€ 2,5816*
1 Tag
500
50
Frei Haus
ab € 2,005*
€ 2,585*
9 Tage
250
50
€ 5,87*
ab € 2,0562*
€ 2,6566*
Lager 4445
3750
50
Frei Haus
ab € 2,3884*
€ 3,0584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0584*
€ 3,6395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0284*
€ 3,6038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9084*
€ 3,461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7984*
€ 3,3301
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3884*
€ 2,8422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.