Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-760208083 Herst.-Nr.: 82859111 EAN/GTIN: 4019364501074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln bis zu 350 Blatt. Während des schredderns kann der unbefugte Zugriff auf das noch zu vernichtende Schnittgut über einen frei wählbaren, vierstelligen PIN-Code verhindert werden. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtenanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | SHREDCAT 8285 CC | Anwendungsbereich: | Kleines Büro | Maße: | 47 x 70,5 x 38 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 30 | Schnittbreite: | 4 | Partikellänge: | 10 | Eingabebreite: | 220 | Schneidleistung (70 g/m²): | 6 Bl. manuell, 350 Bl. automatisch (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 5 Bl. manuell, 350 Bl. automatisch (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 | Netzfrequenz: | 50 | Motorleistung: | 200 | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Eco-Modus vorhanden: | Ja | Ein-/Ausschalter vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Gehäuseoberteil abnehmbar: | Nein | Schalldruckpegel: | 60 | Auffangvolumen: | 53 | Rollen vorhanden: | Ja | Gewicht: | 20 | Farbe: | hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter SHREDCAT 8285 CC | Sicherheitsstufe: | P-4 | DSGVO-konform: | Ja | Rücklauffunktion vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 439,86* | € 489,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 460,16* | € 508,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 464,33* | € 511,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 466,72* | € 514,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 487,53* | € 554,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|