Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
IDEAL Abfallsack 9000410 für Aktenvernichter 200l 50 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-760224503
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
9000410
EAN/GTIN:
4019364940705
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Einwegplastiksäcke für Aktenvernichter.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
IDEAL 3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006
Auffangvolumen:
182
mehrfach verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfallsack
... >
Lager 1375
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 1375_officept
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfallsack transparent 200l
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
Abfallsäcke
,
Aktenvernichter/-zubehöre
,
Beutel
,
Müllbeutel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 61,36*
€ 81,79*
Lager 1682
1 Tag
28
pro Paket
€ 5,95*
ab € 64,07*
€ 83,36*
Lager 809
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,00*
ab € 64,08*
€ 83,37*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 84,75*
Lager 467
10 Tage
9
pro Paket
€ 5,87*
ab € 66,64*
€ 86,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2272* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
HSM
1900111
ab € 125,84*
Sonstiges
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5555
ab € 4,14*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen