Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Einweg-Plastiksäcke für Aktenvernichter (Pack mit 50 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
809-9000410
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
9000410
EAN/GTIN:
4019364940705
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Einweg-Plastiksäcke für Aktenvernichter 3105/3105-C/C, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006 (Pack mit 50 Stück)
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
3105, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006
Rauminhalt für Schnittgut:
200
Artikelbezeichnung:
Plastiksäcke für 3105, 4000, 4002, 4003 (Pack mit 50 Stück)
Farbe:
transparent
... >
Bürobedarf
>
Lager 809
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfallsack transparent 200l
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 61,36*
€ 81,79*
Lager 1682
1 Tag
28
pro Paket
€ 5,95*
ab € 64,07*
€ 83,36*
Lager 809
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,00*
ab € 64,08*
€ 83,37*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 84,75*
Lager 467
10 Tage
9
pro Paket
€ 5,87*
ab € 66,64*
€ 86,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,08*
€ 98,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,14*
€ 95,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2816* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 809
Versand:
Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 3,9mm, Streifenschnitt, 3,9 mm, 14 Blatt, weiß
HSM
1900111
ab € 125,84*
Sonstiges
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5555
ab € 4,14*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen