Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Abfallsack 1442995110 146l 525x425x1.100mm tr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/762/a006762u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/762/a006762u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/970/a007970p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/970/a007970q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760227600
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1442995110
EAN/GTIN:
     4026631031486
Suchbegriffe:
Dauerplastiksack
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Der äußerst reißfeste und stabile Plastikbeutel ermöglicht das direkte Auffangen und Entsorgen des vernichteten Materials. Für jeden Aktenvernichter und jede Shredder-Pressen-Kombination bietet HSM die jeweils passgenauen Plastikbeutel.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
HSM SECURIO B35, P36, P36i, P40, P40i, Pure 630, 730, 740, 830, Classic 390, 411
Auffangvolumen:
146
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfallsack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 13,83*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,68*
€ 14,36*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 14,38*
10 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,00*
€ 14,80*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,70*
€ 14,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.