Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Heizungsregler HT 430-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/409/a014409n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/409/a014409n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-766002500
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     HT 430-22
EAN/GTIN:
     4030152730247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energiesparregler für Heizkörper. Spart bis zu 30 % Heizkosten. Ventil schonend mit Ventilschutz. Sehr stabile Gehäusebauform mit geräuscharmen Lauf. Einfache Bedienung mittels Drehrad. 4 Heiz- und Sparzeiten einstellbar. Die Temperaturen sind je Schaltzyklus flexibel einstellbar. Wochenprogramm Montag-Sonntag, Montag-Freitag und Wochenende oder jeder Tag individuell einstellbar. Mit Urlaubsfunktion und Fenster-offen-Erkennung sowie Frostschutzfunktion. Mit Skala von 0-24 h (in 6er Schritten) und Offset-Funktion (Temperaturanpassung). Werkseitiges Grundprogramm. Mit Anzeige des Batteriewechsels.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Heizkörperventile Gewindemaß M30 x 1,5 mm
Display vorhanden:
Ja
Art des Displays:
LCD
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung vorhanden:
Ja
Wochenprogramm vorhanden:
Ja
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Adaper (RA, RAV, RAVL)
Gewicht:
122
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 19,67*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 14,40*
€ 20,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,05*
€ 21,96*
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 24,46*
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.