Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-795009900 Herst.-Nr.: 1150100 EAN/GTIN: 4007123648252 |
| |
|
| | |
| Der ALEA-Power USB-Charger Steckdosenblock von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der zwei USB Ladebuchsen können angeschlossene Geräte, wie beispielsweise ein Smartphone, schnell aufgeladen werden. Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unter dem Tisch. Geeignet für den Arbeitsplatz oder auch auf Reisen. Formschönes und stabiles Gehäuse. Mit LED-Funktionsanzeige. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ALEA-Power | Kabeltyp: | H05VV-F 3G1,5 | Steckdosen: | 4 Steckdosen | Maße: | 10,5 x 11,5 x 12,5 cm (B x H x T) | Länge der Zuleitung: | 1,4 | max. Ladestrom: | 2,1 | Leistung: | 3.680 | Nennstrom: | 16 | Netzspannung: | 230 | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der USB Ports: | 2 USB Ports | erhöhter Berührungsschutz vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Standfuß-Adapter | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Farbe: | grau/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Steckdosenwürfel ALEA-Power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, brennenstuhl steckdosenwürfel, steckdosenleiste mit usb, Mehrfachsteckdosen, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,7425* | € 14,9125* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,98* | € 15,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,62* | € 15,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,17* | € 16,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,77* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|