| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800003717 Herst.-Nr.: FTBRI.01.20 EAN/GTIN: 3660141233209 |
| |
|
| | |
| Ein Vintage-Look für eine gemütliche Atmosphäre ! Struktur aus Massivholz Tanne, agglomeriert. Polsterfüllung aus recyceltem Schaum 60 kg/m³ sowie Polyurethanschaum 18 kg/m³. Bezug nicht abnehmbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BRIGHTON | Maße: | 65 x 82 x 64 cm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | 59 | Tiefe der Sitzfläche: | 49 | max. Sitzhöhe: | 41 | Gewicht: | 8 | Farbe: | safrangelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sessel BRIGHTON | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester | Werkstoff des Fußes: | Massivholz | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 167,48* | € 207,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 183,72* | € 225,57* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 193,74* | € 243,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,91* | € 281,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,46* | € 291,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|