Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Stoff safran,HxBxT 820x650x640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228093
228093
228093
228093
228093
Artikel-Nr.:
     711-228093
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.20
EAN/GTIN:
     3660141233209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Polyester) in safran
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 650 x 640 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 410 x 490 mm
  • 4-Fußgestell aus Massivholz mit Lackierung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Empfangsmöbel, Loungemöbel, Loungesessel, Sessel, Sitzmöbel

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
safran
Sitzhöhe:
410 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
820 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
640 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
schwarz
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Empfangsmöbel, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 169,74*
€ 209,30*
Lager 711
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 229,93*
€ 2,95*
ab € 191,36*
€ 243,32*
€ 4,95*
ab € 201,82*
€ 249,62*
Frei Haus
ab € 230,06*
€ 285,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 133,86*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 133,89*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 134,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.