Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Sessel BRIGHTON, Stoffbezug, Vintage-Look, Massivholzbeine, safran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144912
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.20
EAN/GTIN:
     3660141233209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel

Der Lounge Sessel BRIGHTON schafft in seiner stilvollen Vintage-Steppung nicht nur eine angenehm lockere Atmosphäre, er ist auch einfach wunderbar bequem.

Die Sitzfläche ist für ein gemütliches Sitzgefühl mit weichem Schaumstoff gepolstert. Der hochwertige Stoffbezug aus Polyester kann in PKrschiedenen Farben ausgewählt werden, passend zu jeder Einrichtung. Robuste, schwarz lackierte Holzbeine aus massiPKr Buche runden diesen Lounge Sessel optisch perfekt ab.

Die Anlieferung erfolgt in zerlegtem Zustand zur einfachen Selbstmontage. Fertig aufgebaut PKrwandeln Sie mit diesem Sitzmöbelstück Büroecken oder Aufenthaltsräume in eine nobel anmutende Lounge. Gleichermassen werden sich Mitarbeiter und Gäste wohlfühlen.

Weitere Details:

Eleganter Loungesessel mit Vintage Steppung

Echter Blickfang mit Wohlfühlfaktor für Gäste und Mitarbeiter

Ideal zum Einrichten von Bürositzecken und Aufenthaltsräumen

Montage: zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage

Bezug: Stoffbezug aus 100 % Polyester

Polster: Schaumstoff

Füsse: Massivholz, Buche schwarz lackiert

Farbe: Bezug in PKrschiedenen Farbvarianten

Sitzmasse: B 650 x T 490 x H 410 mm

Gesamtmasse: B 650 x T 640 x H 820 mm

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel gelb, 144912, 144912-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 167,48*
€ 207,90*
€ 4,95*
ab € 183,72*
€ 225,57*
€ 2,95*
ab € 193,74*
€ 243,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 230,91*
€ 281,33*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 291,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 132,86*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 132,05*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 133,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.