Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Hocker NEST PFNEST.01.06 sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800019950
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PFNEST.01.06
EAN/GTIN:
     3660141955910
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NEST
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
35
max. Sitzhöhe:
49
zusammenklappbar:
Nein
Gewicht:
3
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Sitzflõche:
Stahl/Holzfaserplatte
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker NEST
max. Gewicht des Nutzers:
100
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 90,05*
€ 117,35*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 90,47*
€ 117,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 121,85*
€ 4,95*
ab € 107,94*
€ 136,56*
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 159,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.02
ab € 89,94*
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.08
ab € 90,06*
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.11
ab € 90,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.