Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Hocker NEST PFNEST.01.06 sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800019950
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PFNEST.01.06
EAN/GTIN:
     3660141955910
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NEST
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker NEST
max. Gewicht des Nutzers:
100 kg
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
35 cm
max. Sitzhöhe:
49 cm
zusammenklappbar:
Nein
Gewicht:
3 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Sitzfläche:
Stahl/Holzfaserplatte
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe des Gestells:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 90,16*
€ 117,43*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 117,66*
€ 4,95*
ab € 92,81*
€ 121,30*
€ 4,95*
ab € 114,56*
€ 143,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,43*
€ 154,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.02
ab € 90,15*
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.08
ab € 90,28*
Sonstiges
Paperflow
PFNEST.01.11
ab € 90,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.