Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Barhocker BOBBA THBOBBA.35.13 ws 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/594/y000594g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/594/y000594g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/594/y000594h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/594/y000594i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/594/y000594j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800044601
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THBOBBA.35.13
EAN/GTIN:
     3660141230260
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Barhocker BOBBA. Design und Komfort in einem Sitz! Sitzhöhenverstellbar. Stabile Konstruktion und solide Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOBBA
Maße:
39 x 83/104 x 42 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
71
Breite des Sitzes:
38,5
Tiefe der Sitzfläche:
33
Gewicht:
7,1
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Polypropylen/Kunstleder
Material des Gestells:
Stahl, verchromt
Farbe der Sitzfläche:
weiß
Farbe des Gestells:
chrom
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Barhocker BOBBA
Drehbereich:
360
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker paperflow, Hocker, Möbel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,465*
€ 95,26*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,37*
€ 97,27*
16 Tage
46
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,485*
€ 119,525*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 123,10*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 130,33*
€ 166,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,31*
€ 197,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,96*
€ 195,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,74*
€ 187,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,62*
€ 169,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,33*
€ 155,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 65,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THBOBBA.35.01
ab € 117,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.