| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-103501-10 Herst.-Nr.: THBOBBA.35.13 EAN/GTIN: 3660141230260 |
| |
|
| | |
| Barhocker Paperflow Bobba THBOBBA.35 (WEISS) 59-71cm Sitzhöhe, 360 Grad drehbar, 1-Bein-Gestell, Set 2 Stück - Barhocker Bobba vereint Design und Komfort. Der höhenverstellbare Sitz ist zudem um 360 Grad drehbar und bietet so viel Flexibilät. Sitzhöhe: 59 - 71 cm, Material: Polypropylen-Kunststoff (Sitz), Kunstleder (Sitzkissen), Stahl verchromt (Gestell), Maße: 83 - 104 x 39 x 42 cm (H x B x T), Ausführung: stabile Konstruktion und solide Verarbeitung, bequemes Sitzkissen für erstklassigen Komfort, sehr pflegeleichte und abwaschbare Sitzschale, 1-Bein-Gestell mit Fußstütze. Lieferumfang: 2 Hocker. Lieferzustand: zerlegt (einfache Montage). Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,64* | € 141,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 121,53* | € 153,09* | | | | | 350 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 140,38* | € 183,55* | | | | Lager 3636 | 13 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 137,10* | € 188,60* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 157,95* | € 193,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 68,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|