Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe schwarz Standstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948352023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296042497
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehhilfe universell einsetzbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder. Ergonomisch geformter PU-Sitz. Sitzneigungsverstellung per Handrad. Kunststoff-Fußkreuz in schwarz, Fußgleiter. Sitzhöhe: 59-84 cm. Sitzbreite: 35 cm. Sitztiefe: 23 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Polyurethan-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
55 - 81 cm
Sitzbreite:
35 cm
Sitztiefe:
25 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 97,07*
€ 5,95*
ab € 80,30*
€ 97,10*
€ 4,95*
ab € 87,42*
€ 102,60*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 92,05*
€ 108,05*
9 Tage
29
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 121,52*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 142,36*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,79*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,83*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 121,92*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 158,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.