Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Stehhilfe Standstar 70590-1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800216700
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296040240
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehhilfe mit zusätzlicher Neigeverstellung z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische. Stufenlose Höhenverstellung mit Toplift. Formschönes und stabiles Fußkreuz mit Fußgleitern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standstar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Standstar
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
35 cm
Tiefe der Sitzfläche:
25 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
55-81 cm
Höhe der Rückenlehne:
15 cm
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
9 kg
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyurethan
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyurethan
Werkstoff des Gestells:
Polyamid
Farbe des Bezuges:
schwarz
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,09*
€ 97,34*
Lager 1682
89
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 99,16*
€ 4,95*
ab € 89,00*
€ 105,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 92,43*
€ 108,34*
10 Tage
31
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 112,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,45*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 142,95*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,60*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,60*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 121,57*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 161,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.