Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Beistelltisch Meet TBM1P50.01.13 50x50cm sw/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/605/y000605a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/605/y000605a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810067001
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TBM1P50.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226294
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Beistelltisch MEET. Ein stilvolles Design! Abgeschrägte Kanten. Tischplatte fleckenwiderstandsfähig und kratzfest.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MEET
Maße:
500 x 400 x 500 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
19
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
MDF
Material des Gestells:
Stahl
Art der Gestelloberfläche:
epoxylackiert
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
lackiert
Farbe des Gestells:
mattschwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch MEET
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Empfangstheke, Empfangstresen, Thekentisch, paperflow beistelltisch, clubtisch, Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 118,34*
€ 154,71*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 121,89*
€ 160,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 126,33*
€ 160,77*
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 191,97*
€ 4,95*
ab € 158,02*
€ 197,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 175,16*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 174,46*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 118,32*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 134,09*
Sonstiges
Paperflow
74600653
ab € 134,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.