Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Beistelltisch Woody TB60.10.13 60x60cm bu/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/608/y000608d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/608/y000608d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810067101
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TB60.10.13
EAN/GTIN:
     3660141221688
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Besprechungstisch
Konferenztisch
Beistelltisch WOODY. Ein Design mit skandinavischem Touch!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOODY
Maße:
600 x 400 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
20
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
MDF
Material des Gestells:
Buche, massiv
Art der Gestelloberfläche:
lackiert
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
buche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch WOODY
Weitere Suchbegriffe: Clubtisch, Couchtisch, Klubtisch, Loungetisch, paperflow besprechungstisch, clubtisch, Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,69*
€ 106,25*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 106,25*
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 126,17*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
K440281
ab € 76,43*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.06P
ab € 100,08*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.09P
ab € 100,03*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.11P
ab € 100,29*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.08P
ab € 100,08*
Sonstiges
Paperflow
TB60.10.18P
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.