Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/241/a007241h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/241/a007241h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820007200
Herst.-Nr.:
     45696710
EAN/GTIN:
     4044917416000
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Am Ende einer gesamten Wand muss stets einmalig eine Abschlusssäule montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Metropol
Maße:
80 x 175 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Endstativ
Ausführung des Fußes:
Rechteckfuß
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Metropol
Verwendung für Stellwandsystem:
Stellwandsystem Metropol
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, magnetboard whiteboard, magnet board, moderationswand pulverbeschichtet, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 263,97*
€ 309,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,05*
€ 319,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,50*
€ 319,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 319,86*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 300,23*
€ 358,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,95*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,42*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,39*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,23*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,20*
Zubehör
Franken
Z1981
ab € 3,96*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.