Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!, für Whiteboard, 2 Stück, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1945
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1945
EAN/GTIN:
     4016946192668
Suchbegriffe:
Tafelschwamm
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
FRANKEN Tafelreinigungsschwamm X-Wipe!. Universal Reinigungsschwamm mit weißer Reinigungsfläche. Speziell für stark verschmutzte Schreibtafeloberflächen. Entfernt sogar permanente Marker. Keine weiteren Reinigungsmittel notwendig - Wasser genügt. Material: Schaumstoff. Format: 70 x 45 x 95 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: blau/weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Universal Reinigungsschwamm mit weißer Reinigungsfläche. Speziell für stark verschmutzte Schreibtafeloberflächen. Entfernt sogar permanente Marker. Keine weiteren Reinigungsmittel notwendig - Wasser genügt. 2 Stück.
Material des Gehäuses:
Schaumstoff
Farbe:
blau/weiß
magnethaftend:
Nein
Gehäusefarbe:
blau
Länge:
9,5
Werkstoff:
Schaumstoff
nachfüllbar:
Nein
Höhe:
4,5
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
120
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,735*
€ 4,575*
1 Tag
390
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,04*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,995*
€ 5,10*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 9,06*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,735*
€ 3,25465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1923
ab € 3,56*
Ähnlich
Franken
SC8203
ab € 122,66*
Ähnlich
Franken
SC8202
ab € 67,04*
Ähnlich
Franken
SC3019
ab € 57,84*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 56,54*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 66,76*
Ähnlich
Franken
SC3014
ab € 65,32*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,26*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 65,40*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,72*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 105,41*
Ähnlich
Franken
SC3012
ab € 13,34*
Ähnlich
Franken
SC3002
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.