Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1910 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1910 10
EAN/GTIN:
     4016946061452
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4-12 mm
Farbe des Schaftes:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,04*
€ 22,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,71*
€ 22,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,59*
€ 20,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,62*
€ 19,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,28*
€ 19,37
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 16,26*
€ 19,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,88*
€ 15,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 10
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.