Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8921055S10059 Fenstertür 1950x930x500mm lgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/196/a011196k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820024187
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921055S10059
EAN/GTIN:
     4025314094145
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. Mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
930 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
72,1
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Material des Sichtfensters:
Acrylglas
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Dicke des Glases:
3
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Schränke, Werkzeugschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 624,02*
€ 759,36*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,49*
€ 774,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,36*
€ 903,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,70*
€ 898,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,88*
€ 872,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,92*
€ 798,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,02*
€ 742,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,93*
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,44*
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,26*
Zubehör
CP
08931-80
ab € 27,03*
Zubehör
CP
08921-80
ab € 22,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 26,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 20,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.