Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
C+P Werkzeugschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7021 | SF0055-7021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF0055-7021
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8921-055|S10330
EAN/GTIN:
4025314094145
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeugschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7021 | SF0055-7021
Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 930 x 500 mm
inkl. 4 verzinkten Fachböden
Traglast pro Boden 70 kg
mit Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel)
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Türausführung:
Sichtfenster
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
70
Höhe mm:
1950
Breite mm:
930
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
70
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Werkzeug-, Material- & Schlitzplattenschränke
Weitere Suchbegriffe:
c+p werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
Frei Haus
ab € 624,02*
€ 759,36*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,49*
€ 774,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,34*
€ 921,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,95*
€ 916,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,95*
€ 888,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,49*
€ 782,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,85*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,93*
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 148,44*
Zubehör
9900067307, Muldengriff Ergo-Lock PIC-Code
k.A.
8900-750-
ab € 176,26*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x119,5 x 45,7 cm
CP
08931-80
ab € 27,03*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl, verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x 92,5 x 45,7 cm
CP
08921-80
ab € 22,09*
Zubehör
Fachboden B1200xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,12*
Zubehör
Fachboden B930xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 26,08*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 400 mm.
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 20,27*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm.
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen