Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden 1050807035 930x500mm lackiert lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/836/a010836a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/836/a010836a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820035481
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1050807035
EAN/GTIN:
     4025314195217
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Büroschränke Acurado
Maße:
925 x 452 mm (B x T)
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlegeboden
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 32,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,10*
€ 33,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,99*
€ 34,45*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 24,42*
€ 34,71*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,55*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 28,11*
Ähnlich
CP
09360-80|S10001
ab € 30,35*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.