Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT500mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9101484481
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1050-80
EAN/GTIN:
     4025314195217
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 33,62*
1
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 33,79*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,14*
€ 34,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,71*
€ 35,37*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 29,46*
Ähnlich
CP
09360-80|S10001
ab € 30,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.