Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT500mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484481
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1050-80
EAN/GTIN:
     4025314195217
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 33,62*
1
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 33,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,14*
€ 34,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,71*
€ 35,37*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 29,46*
Ähnlich
CP
09360-80|S10001
ab € 30,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.