Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.200kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275602
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076214
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle ø 125mm 200kg polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 25,30*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 30,58*
1
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 30,73*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 25,97*
€ 33,70*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 33,54*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,46*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,63*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,04*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.