Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275609
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885083557
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 200 mm 300kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 33,59*
€ 43,53*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,70*
€ 43,96*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 44,00*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 45,89*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,35*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,57*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,53*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,70*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,46*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,95*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,30*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,22*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.