| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000351045 Herst.-Nr.: 23.1840 EAN/GTIN: 4015933028492 |
| |
|
| | |
| D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8″) bis 38 mm (1 1/2″) · Schnellschuss-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp · stufenlose Mengenregulierung · abschraubbar · besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h bei Düsenbohrung Ø 4 mm · Sprühstrahl = ca. 10 % weniger · Betriebsdruck max. 16 bar Weitere technische Eigenschaften: · Wurfweite Vollstrahl: ca. 15 m/5barm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrstrahlrohr, Mehrzweckspritzen, Mehrzweckstrahlrohre, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, hydraulik kupplung, Armaturen, Geka, Karasto, Mehrzweckstrahlrohr, Schlauchkupplungen, Strahlrohre, Strahlrohre alt |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,60* | € 75,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 60,69* | € 75,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 60,89* | € 76,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,12* | € 76,16* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,93* | € 81,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|