Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse Profi XP Delta Metall drehb.Schale IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356201_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356201_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000356201
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     200004
EAN/GTIN:
     4026474200049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Delta-Schubklotz · wählbares Übersetzungsverhältnis: 25:1 oder 12:1 · aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion · gummierter, abrutschsicherer Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 25:1 oder 12:1 · Farbe: schwarz · Ausführung: drehbare Schale · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 37,17*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 31,72*
€ 39,67*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 32,18*
€ 40,53*
1
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 41,81*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 37,15*
€ 48,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soudal
100127
ab € 3,39*
Sonstiges
Soudal
102901
ab € 3,33*
Sonstiges
Bostik
30618377
ab € 6,89*
Sonstiges
CPG
399673
ab € 9,86*
Sonstiges
Bostik
30617009
ab € 4,34*
Sonstiges
Novatech
535306217
ab € 9,17*
Sonstiges
Novatech
535106217
ab € 9,20*
Sonstiges
Sika
525949
ab € 12,40*
Sonstiges
Novatech
534515217
ab € 11,38*
Sonstiges
Novatech
534525217
ab € 11,33*
Sonstiges
Sika
689669
ab € 12,51*
Sonstiges
Sika
689366
ab € 12,50*
Sonstiges
TEC7
535206217
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.