Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff A-Tec grau 310ml TEC7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000364005
Hersteller:
     Novatech
Herst.-Nr.:
     535306217
EAN/GTIN:
     5414195013489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer-Basis · für alle Anwendungen sowohl im Bau- und Sanitärgewerbe sowie in der allgemeinen Instandhaltung · ersetzt Montageleim, Holzleim, PU-Leim, Silikonkitt, Sanitär-Silikonkitt, Acrylatkitt, Buthylkitt · haftet auf den meisten Untergründen · greift keine Kunststoffe an · geeignet für Spiegel (vertikale Leimbahnen), Naturstein (blutet nicht durch), Polyester, Styropor®, feuchte Untergründe, sogar unter Wasser · überstreichbar · nach Aushärtung extrem stark, dauerhaft elastisch · frei von Phtalaten, Lösungsmitteln, Isocyanaten · nahezu geruchlos · beständig gegen Schimmel und Bakterien · wasser- und luftdicht Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: 6 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS-Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: 15Min.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
EN 13501-1 class E
Marke:
TEC7
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
12
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,36*
2 Tage
29
12
€ 5,59*
ab € 10,02*
€ 12,42*
6 Tage
41
12
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 12,55*
3 Tage
41
12
€ 4,99*
ab € 10,10*
€ 12,73*
5 Tage
492
12
€ 7,99*
ab € 10,365*
€ 12,955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 84 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,44*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,29*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,97*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,14*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.