Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter TB 4000 0-600 V AC,0-600 V DC TRUE RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828086_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828086_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000828086
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 4000
EAN/GTIN:
     4028532240004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
mit LCD-Anzeige und Bluetooth Schnittstelle · dank Bluetooth Schnittstelle und kostenloser Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen (ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte sowie eine grafische und tabellarische Auswertung · ein Export z. B. im Excelformat ermöglicht vielzählige Analyse-Funktionen Technische Daten: Gleich-/Wechselspannungsmessung: 0 - 600 V Gleich-/Wechselstrommessung: 0 - 10 A Widerstandsmessung: 0 Ω - 60 MΩ Durchgangsprüfung: 0 Ω - 50 Ω Frequenzmessung: 0 Hz - 10 MHz Polaritätsanzeige: automatisch Temperaturmessung*: -20 bis + 200 ° Überspannungskategorie: CAT III 600 V * mittels K-Type Fühler (Drahtfühler) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 90mm · Länge: 180mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 40mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter testboy, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Strommessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,13*
€ 81,00*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,62*
€ 81,08*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 82,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,25*
€ 83,13*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 71,45*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.