Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter TB 4000 0-600 V AC,0-600 V DC TRUE RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828086
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 4000
EAN/GTIN:
     4028532240004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
mit LCD-Anzeige und Bluetooth Schnittstelle · dank Bluetooth Schnittstelle und kostenloser Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen (ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte sowie eine grafische und tabellarische Auswertung · ein Export z. B. im Excelformat ermöglicht vielzählige Analyse-FunktionenTechnische Daten:Gleich-/Wechselspannungsmessung: 0 - 600 VGleich-/Wechselstrommessung: 0 - 10 AWiderstandsmessung: 0 Ω - 60 MΩDurchgangsprüfung: 0 Ω - 50 ΩFrequenzmessung: 0 Hz - 10 MHzPolaritätsanzeige: automatischTemperaturmessung*: -20 bis + 200 °Überspannungskategorie: CAT III 600 V* mittels K-Type Fühler (Drahtfühler)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Länge: 180mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Gleichstrom:
10 A
Wechselstrom:
0 - 10 A
Gleichspannung:
600 V
Nennspannungsbereich:
0-600 V AC, 0-600 V DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
Wechselspannung:
0 - 600 V AC
Anzeige:
digital
Marke:
TESTBOY
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter testboy, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Strommessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,13*
€ 81,00*
€ 5,95*
ab € 65,62*
€ 81,08*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 82,68*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,25*
€ 83,13*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 71,45*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.