Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTBOY TB 4000 Multimeter TB 4000 0-600 V AC, 0-600 V DC TRUE RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESTBOY TB 4000 Multimeter TB 4000 0-600 V AC, 0-600 V DC TRUE RMS
TESTBOY TB 4000 Multimeter TB 4000 0-600 V AC, 0-600 V DC TRUE RMS
TESTBOY TB 4000 Multimeter TB 4000 0-600 V AC, 0-600 V DC TRUE RMS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976802250
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 4000
EAN/GTIN:
     4028532240004
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TESTBOY TB 4000 Multimeter TB 4000 0-600 V AC, 0-600 V DC TRUE RMS mit LCD-Anzeige und Bluetooth Schnittstelle · dank Bluetooth Schnittstelle und kostenloser Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen (ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte sowie eine grafische und tabellarische Auswertung · ein Export z. B. im Excelformat ermöglicht vielzählige Analyse-FunktionenTechnische Daten:Gleich-/Wechselspannungsmessung: 0 - 600 VGleich-/Wechselstrommessung: 0 - 10 AWiderstandsmessung: 0 ? - 60 M?Durchgangsprüfung: 0 ? - 50 ?Frequenzmessung: 0 Hz - 10 MHzPolaritätsanzeige: automatischTemperaturmessung*: -20 bis + 200 °Überspannungskategorie: CAT III 600 V* mittels K-Type Fühler (Drahtfühler)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Länge: 180mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27200301
HerstellerNr:
TB 4000
Werksnummer:
4000828086
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Multimeter
Ausfuehrung:
TRUE RMS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,13*
€ 81,00*
€ 5,95*
ab € 65,62*
€ 81,08*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 82,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,25*
€ 83,13*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 71,45*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.