| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4701030117 Herst.-Nr.: GFKVI001-2 EAN/GTIN: 4260299731115 |
| | |
|
| | |
| aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4 · Einsatzbereiche: Stahlindustrie, Giessereien Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 135g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Augenschutz, Ersatzscheibe, Scheibe, Schutzscheibe, Schutzschirmscheiben |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 49,70* | € 60,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,98* | € 60,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,56* | € 61,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,69* | € 61,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,66* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|