| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4701030117 Herst.-Nr.: GFKVI001-2 EAN/GTIN: 4260299731115 |
| | |
|
| | |
| aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4 · Einsatzbereiche: Stahlindustrie, GiessereienWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 135g Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar, goldbedampft | Abmessung: | 500 x 250 x 1 mm | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 EN 167 EN 168 EN 171 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | UHLEN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Augenschutz, Ersatzscheibe, Scheibe, Schutzscheibe, Schutzschirmscheiben |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,05* | € 60,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,83* | € 60,70* | | | | Lager 1690 | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,88* | € 60,73* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,29* | € 61,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,31* | € 64,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|