Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaserset LAR 160 600m 5-tlg.± 5Grad STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000756000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000756000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000756000
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19157
EAN/GTIN:
     4005069191573
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set
vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz · hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m · staub- und wasserdicht · stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen · einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe · Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser · Betriebsdauer 15 h · Einsatzgebiete: Trockenbau, Fensterbau, Fliesenarbeiten, Montagearebiten sowie Elektroinstallationsarbeiten · Stativaufnahme 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ D, 2 x Typ AA · Schutzart: IP65 · Betriebsdauer: 40h · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 460 mm · Anzahl Batterien: 2 St · Batterie Typ: D · Breite: 16 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 195 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Gewicht Batterie: 285 g · Gewicht Elektroschrott: 1530 g · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 5000 g · Höhe: 21 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 340 mm · Länge: 21 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 460 mm · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Leistung: < 1 mW · Min. Betriebstemperatur: -10 °C · Min. Lagertemperatur: -25 °C · Mit Stativhalterung: Ja · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Selbstnivellierend: Ja · Spannungsversorgung: Batterie · Stativanschluss: 5/8" · Max. Betriebstemperatur: 50 °C · Max. Lagertemperatur: 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Laser, Lasermessgeräte, Messgerät, Vermessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,64*
€ 546,30*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 494,25*
€ 546,64*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 512,73*
€ 555,55*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 484,65*
€ 559,94*
Frei Haus
ab € 517,94*
€ 560,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,64*
€ 650,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 134,31*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,12*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,56*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,22*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 121,64*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 230,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,89*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.