Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LAR 160, 5-pcs Rotationslaser Reichweite (max.): 600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y579322
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19157
EAN/GTIN:
     4005069191573
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set
Ihre Aufgabe ist horizontales und vertikales Nivellieren bei großen Projekten im Außenbereich? Sie müssen exakt arbeiten und kostspielige Messfehler und Nachbesserungen vermeiden? Dann ist der LAR 160 von STABILA der richtige Rotationslaser für Sie. Schnell einsatzbereit, einfach zu bedienen und im Zusammenspiel mit dem Empfänger auch auf große Entfernungen einsetzbar. Alles in allem ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt, das jedem Wetter trotzt und präzise Ergebnisse liefert – genau das, was Sie brauchen.
Features:
Hochpräzise arbeiten - Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m.
Leistungsstarker Receiver - großer Arbeitsbereich bis zu 600 m Durchmesser.
Wetterfest - wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65.
Lieferumfang:
Receiver;Zielplatte;Tragekoffer;Laser-Sichtbrille.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
21 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
1.81 kg
Typ:
LAR 160, 5-pcs
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.1 mm
Betriebszeit mit Batterien:
bis zu 40 h
Gewicht Hinweis:
ohne Zubehör
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
600 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Stabila, LAR 160, 5-pcs, rotationslaser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,64*
€ 546,30*
Frei Haus
ab € 494,25*
€ 546,64*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 512,73*
€ 555,55*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 484,65*
€ 559,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 517,94*
€ 560,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,97*
€ 667,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,54*
€ 655,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,65*
€ 636,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 134,31*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,12*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,56*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,22*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 121,64*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 230,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,89*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.