Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 240l LD-PE grau 100 µm B650/550xL1350mm 50St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000466520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0650
EAN/GTIN:
     4054773016856
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 240 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 240l
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Material:
LD-PE
Stärke:
100 µm
Farbe:
grau
Inhalt je Karton:
50 St.
St. je Rolle:
10
Breite:
650/550 mm
Länge:
1350 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsack 240l 100µm, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
600
€ 5,99*
ab € 34,31*
€ 46,23*
€ 5,95*
ab € 33,37*
€ 46,27*
6 Tage
802
€ 5,99*
ab € 33,81*
€ 46,65*
5 Tage
855
€ 5,50*
ab € 35,25*
€ 48,87*
5 Tage
801
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 49,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,23*
€ 55,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 45,38*
€ 54,00
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,58*
€ 51,86
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 43,55*
€ 51,82
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 43,96*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 53,91*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 3,44*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466516
ab € 31,36*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,04*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.